Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON QS 3/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 0.7490 / 0.7495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime | AJ2HYF 5JW64

THOMSON QS 3/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 0.7490 / 0.7495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime

În stoc
Articol: AJ2HYF Model: QS 3/4 L 36Crucea Ref: 5JW64
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
€134.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore rapid cu rulment liniar
Dia. Toleranță Max.0.7495
Dia. Toleranță Min.0.7490
Lungime36 "
MaterialOțel cu un conținut ridicat de carbon
Min. Duritatea suprafeței60 Rockwell C
Diagrama arborelui.0.75 "
Tip60 Caz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7228501010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDiagrama arborelui.Preț
THOMSON QS 16 MM 2000 Arbore, 60 carcasă, 15.99 / 16.00 mm diametru, clasa MM, 2000 mm lungime | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmOtel carbon16mm€192.61
RFQ
THOMSON QS 1 L SS X 36 Arbore 440C Oțel inoxidabil 1.000 inchi Diametru 36 inch | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C Oțel inoxidabil1"€474.51
THOMSON QS 1/4 L 6 arbori, carcasa 60, 0.2490 / 0.2495 inchi diametru, clasa L, oțel, 6 inchi lungime | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 Oțel carbon0.25 "€17.04
THOMSON QS 1/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 0.2490 / 0.2495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 Oțel carbon0.25 "€64.25
THOMSON QS 1 1/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 1.2490 / 1.2495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 Oțel carbon1.25 "€218.16
THOMSON QS 1/2 L 48 arbore, 60 carcasă, 0.4990 / 0.4995 inchi diametru, clasa L, oțel, 48 inci lungime | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Oțel cu un conținut ridicat de carbon0.5 "€105.10
THOMSON QS 1 L 60 arbore, 60 carcasă, 0.9990 / 0.9995 inchi diametru, clasa L, oțel, 60 inci lungime | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Oțel cu un conținut ridicat de carbon1"€279.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON QS 3/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 0.7490 / 0.7495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime
€134.37 /unitate