Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON QS 1 L SS X 36 Arbore 440C Oțel inoxidabil 1.000 inchi Diametru 36 inch | AH2QGB 2RDL2

THOMSON QS 1 L SS X 36 Arbore 440C Oțel inoxidabil 1.000 inch Diametru 36 inch

În stoc
Articol: AH2QGB Model: QS 1 L SS X 36Crucea Ref: 2RDL2
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
€474.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore rapid cu rulment liniar
Dia. Toleranță Max.1
Dia. Toleranță Min.0.999
Lungime36 "
Material440C Oțel inoxidabil
Diagrama arborelui.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6405
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDiagrama arborelui.Preț
THOMSON QS 16 MM 2000 Arbore, 60 carcasă, 15.99 / 16.00 mm diametru, clasa MM, 2000 mm lungime | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmOtel carbon16mm€192.61
RFQ
THOMSON QS 1/4 L 6 arbori, carcasa 60, 0.2490 / 0.2495 inchi diametru, clasa L, oțel, 6 inchi lungime | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 Oțel carbon0.25 "€17.04
THOMSON QS 1/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 0.2490 / 0.2495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 Oțel carbon0.25 "€64.25
THOMSON QS 1 1/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 1.2490 / 1.2495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 Oțel carbon1.25 "€218.16
THOMSON QS 1/2 L 48 arbore, 60 carcasă, 0.4990 / 0.4995 inchi diametru, clasa L, oțel, 48 inci lungime | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Oțel cu un conținut ridicat de carbon0.5 "€105.10
THOMSON QS 3/4 L 36 arbore, 60 carcasă, 0.7490 / 0.7495 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Oțel cu un conținut ridicat de carbon0.75 "€134.37
THOMSON QS 1 L 60 arbore, 60 carcasă, 0.9990 / 0.9995 inchi diametru, clasa L, oțel, 60 inci lungime | AJ2HYG 5JW76 QS 1 L 6060 "Oțel cu un conținut ridicat de carbon1"€279.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON QS 1 L SS X 36 Arbore 440C Oțel inoxidabil 1.000 inch Diametru 36 inch
€474.51 /unitate