Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON QS 3/8 L 12 ax, 60 carcase, 0.3740 / 0.3745 inchi diametru, clasa L, oțel, 12 inchi lungime | AC8UME 3DWL3

THOMSON QS 3/8 L 12 arbore, 60 carcasă, 0.3740 / 0.3745 inchi diametru, clasa L, oțel, 12 inci lungime

În stoc
Articol: AC8UME Model: QS 3/8 L 12Ref încrucișat: 3DWL3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€25.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore rapid cu rulment liniar
Dia. Toleranță Max.0.3745
Dia. Toleranță Min.0.374
finalizarea8 Ra Max
Lungime12 "
Material1566 Oțel carbon
Min. Duritatea suprafeței60 Rc
Diagrama arborelui.0.375 "
Tip60 Caz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7228501010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiagrama arborelui.Preț
THOMSON QS 5/8 L 15 Arbore 1566 Oțel 0.625 inch D 15 in | AC8UMF 3DWN6 QS 5/8 L 1515 "0.625 "€46.69
THOMSON QS 5/8 L 60 arbore, 60 carcasă, 0.6240 / 0.6245 inchi diametru, clasa L, oțel, 60 inci lungime | AC8UMG 3DWP4 QS 5/8 L 6060 "0.625 "€165.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON QS 3/8 L 12 arbore, 60 carcasă, 0.3740 / 0.3745 inchi diametru, clasa L, oțel, 12 inci lungime
€25.93 /unitate