Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON SPM25OPN Rulment liniar, Bucșă cu bile, 25 mm, Deschis, Auto-aliniat, Ajustabil | AG6PMN 3DWF2

THOMSON Rulment liniar SPM25OPN, bucșă cu bile, 25 mm, deschis, auto-aliniabil, reglabil

În stoc
Articol: AG6PMN Model: SPM25OPNRef încrucișat: 3DWF2
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
€242.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulmenți liniari supermetrici
Viteză accelerată150 milimetri / al doilea pătrat
Între caneluri43.7mm
Bore Dia.25mm
Lungime58mm
MaterialDelrin/Oțel
În afara Dia.40mm
Auto-aliniereaDa
Unghiul slotului (grade)60
Slot Width13mm
Viteza stării stabile3 Milimetri / Secunda
Temp. Gamăpână la 185 F
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8482105012

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment liniar THOMSON SPM25WW, bucșă cu bile, 25 mm, închis, cu auto-aliniere | AJ8HRQ 3DWD9 SPM25WW€219.93
Rulment liniar THOMSON SPM30WW, bucșă cu bile, 30 mm, închis, cu auto-aliniere | AJ8HRT 3DWE2 SPM30WW€277.94
Rulment liniar THOMSON SPM40WW, bucșă cu bile, 40 mm, închis, cu auto-aliniere | AJ8HRV 3DWE4 SPM40WW€381.77
Rulment liniar THOMSON SPM50WW, bucșă cu bile, 50 mm, închis, cu auto-aliniere | AJ8HRW 3DWE6 SPM50WW€551.87
Rulment liniar THOMSON SPM16OPN, bucșă cu bile, 16 mm, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AJ8HTA 3DWE7 SPM16OPN€163.10
Rulment liniar THOMSON SPM20OPN, bucșă cu bile, 20 mm, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AJ8HTB 3DWE9 SPM20OPN€171.17
Rulment liniar THOMSON SPM30OPN, bucșă cu bile, 30 mm, deschis, auto-aliniabil, reglabil | AJ8HTD 3DWF4 SPM30OPN€280.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar SPM25OPN, bucșă cu bile, 25 mm, deschis, auto-aliniabil, reglabil
€242.19 /unitate