Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00741 Tijă Cupru 110 5/8 Diametru x 3 picioare Lungime | AB9BEL 2AUD7

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tijă Cupru 110 5/8 Diametru x 3 picioare Lungime

În stoc
Element: AB9BEL Model: CURD00741Crucea Ref: 2AUD7
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
€131.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip110
Diametru5 / 8 "
Toleranța diametrului+/- 0.005 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialCupru
fireGreu
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7407295000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00741 Tijă de cupru 110 5/8 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8XAA 2ABB3 CURD007416 ft.+/- 3.000 "€190.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tijă Cupru 110 5/8 Diametru x 3 picioare Lungime
€131.20 /unitate