THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00741 Tijă de cupru 110 5/8 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8XAA 2ABB3

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tijă Cupru 110 5/8 Diametru x 6 picioare Lungime

Element: AB8XAA Model: CURD00741Ref încrucișat: 2ABB3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€230.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip110
Diametru5 / 8 "
Toleranța diametrului+/- 0.005 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialCupru
fireGreu
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1995
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7407295000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00741 Tijă Cupru 110 5/8 Diametru x 3 picioare Lungime | AB9BEL 2AUD7 CURD007413 ft.+/- 1.000 "€131.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tijă Cupru 110 5/8 Diametru x 6 picioare Lungime
€230.30 /unitate