Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01339 Tijă Cupru 110 3/4 Diametru x 3 picioare Lungime | AB9BEM 2AUD8

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01339 Tijă Cupru 110 3/4 Diametru x 3 picioare Lungime

În stoc
Element: AB9BEM Model: CURD01339Crucea Ref: 2AUD8
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
€188.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip110
Diametru3 / 4 "
Toleranța diametrului+/- 0.005 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialCupru
fireGreu
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.304
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7407295000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00742 Tijă Cupru 110 1.25 Dia x 3 ft L | AB8WRR 2AAF6 CURD007421.25 "3 ft.+/- 1.000 "€472.00
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00105 Tijă Cupru 110 1.5 Diametru x 3 picioare Lungime | AB8WRT 2AAF7 CURD001051.5 "3 ft.+/- 1.000 "€633.35
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00760 Tijă Cupru 110 1.75 Dia x 3 ft L | AB8WRU 2AAF8 CURD007601.75 "3 ft.+/- 1.000 "€843.52
THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00256 Tijă de cupru 110 3/8 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8WRW 2AAG3 CURD002563 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€76.06
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01339 Tijă Cupru 110 3/4 Diametru x 1 picioare Lungime | AB8WZX 2ABA9 CURD013393 / 4 "1 ft.+/- 0.250 "€72.93
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01339 Tijă Cupru 110 3/4 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8XAB 2ABB4 CURD013393 / 4 "6 ft.+/- 3.000 "€287.10
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00742 Tijă Cupru 110 1.25 Dia x 6 ft L | AB8XAE 2ABB7 CURD007421.25 "6 ft.+/- 3.000 "€649.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01339 Tijă Cupru 110 3/4 Diametru x 3 picioare Lungime
€188.86 /unitate