Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Flat Stock Copper 110 1/4 x 3/4 3 ft | AA9XJW 1HLG5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Cupru plat 110 1/4 x 3/4" 3 ft

În stoc
Articol: AA9XJW Model: CUREC00054Crucea Ref: 1HLG5
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
€95.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip110
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialCupru
fireGreu
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI
Lăţime3 / 4 "
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7409901060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Cupru plat 110 1/4 x 1/2" 3 ft | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€58.85
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Cupru plat 110 1/4 x 1" 3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft+/- 1.000 "1 / 4 "1"€99.34
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01226 Cupru plat 110 3/16 x 3" 3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft+/- 1.000 "3 / 16 "3"€223.11
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00239 Cupru plat 110 3/16 x 4" 3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft+/- 1.000 "3 / 16 "4"€419.63
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00149 Cupru plat 110 3/16 x 3/4" 6 ft | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€109.08
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00030 Cupru plat 110 3/16 x 1" 6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€124.54
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 Cupru plat 110 1/8 x 4" 3 ft L | AB8WQD 2AAB3 CUREC012103ft+/- 1.000 "1 / 8 "4"€324.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Cupru plat 110 1/4 x 3/4" 3 ft
€95.19 /unitate