THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00396 Flat Stock Brass 360 3/8 x 3 3 ft L | AB2YTJ 1PVL7

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00396 Plată alamă 360 3/8 x 3" 3 ft L

În stoc
Element: AB2YTJ Model: CUREC00396Crucea Ref: 1PVL7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip360
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI
Lăţime3"
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Plată alamă 360 1/8 x 3/8" 6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 Plată alamă 360 1/8 x 1/2" 6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 Plată alamă 360 1/8 x 5/8" 3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€25.72
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 Plată alamă 360 1/8 x 1" 6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00291 Plată alamă 360 1/8 x 1 1/2" 3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€57.51
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00940 Plată alamă 360 1/8 x 2" 3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft+/- 1.000 "1 / 8 "2"€74.08
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 Plată alamă 360 1/8 x 2 1/2" 3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€88.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00396 Plată alamă 360 3/8 x 3" 3 ft L
€332.10 /unitate