THYSSENKRUPP MATERIALE CUSQ00055 Cupru pătrat 110 1/4 x 1/4 6 ft L | AB8WXC 2AAX8

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Cupru stoc pătrat 110 1/4 x 1/4" 6 ft L

Articol: AB8WXC Model: CUSQ00055Crucea Ref: 2AAX8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€54.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc pătrat
aliaj de tip110
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialCupru
fireGreu
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI
Lăţime1 / 4 "
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7409901060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Cupru pătrat 110 1/4 x 1/4" 3 ft L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€26.39
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Cupru pătrat 110 1/4 x 1/4" 1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "€17.64
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00081 Cupru pătrat 110 1/2 x 1/2" 1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€33.96
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00017 Cupru pătrat 110 5/8 x 5/8" 6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€247.62
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Cupru pătrat 110 3/4 x 3/4" 1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "€70.86
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00056 Cupru pătrat 110 3/8 x 3/8" 1 ft L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "€19.02
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00081 Cupru pătrat 110 1/2 x 1/2" 3 ft L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€98.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Cupru stoc pătrat 110 1/4 x 1/4" 6 ft L
€54.12 /unitate