Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Cupru pătrat 110 3/4 x 3/4 1 ft L | AB8WRL 2AAF1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Cupru stoc pătrat 110 3/4 x 3/4" 1 ft L

În stoc
Element: AB8WRL Model: CUSQ00042Crucea Ref: 2AAF1
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
€70.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc pătrat
aliaj de tip110
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialCupru
fireGreu
Grosime3 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI
Lăţime3 / 4 "
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7409901060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Cupru pătrat 110 1/4 x 1/4" 3 ft L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€26.39
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Cupru pătrat 110 1/4 x 1/4" 1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "€17.64
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00081 Cupru pătrat 110 1/2 x 1/2" 1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€33.96
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00017 Cupru pătrat 110 5/8 x 5/8" 6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€247.62
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Cupru pătrat 110 1/4 x 1/4" 6 ft L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€44.73
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00056 Cupru pătrat 110 3/8 x 3/8" 1 ft L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "€19.02
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00081 Cupru pătrat 110 1/2 x 1/2" 3 ft L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€98.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 Cupru stoc pătrat 110 3/4 x 3/4" 1 ft L
€70.86 /unitate