Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TIMKEN GW208PP17 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF3UBW

TIMKEN GW208PP17 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând

În stoc
Articol: BF3UBW Model: GW208PP17
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
€138.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContact Rulment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Detalii produs:

Rulmentul cu contact unghiular cu un singur rând Timken GW208PP17 este utilizat în mașini agricole, fabricarea de echipamente, sisteme de transport și aplicații industriale, oferind suport fiabil pentru sarcini radiale și axiale în condiții dificile. Este ideal pentru aplicații care necesită soluții durabile de rulmenți cu frecare redusă, asigurând o funcționare lină și o durată de viață extinsă în medii agricole și industriale solicitante.

Caracteristici:

  • Are o dimensiune ale alezajului de 40.589 mm și un diametru exterior de 85.7 mm pentru o potrivire precisă.
  • Acest rulment de contact vine fără un inel elastic pentru proceduri simplificate de instalare și întreținere.
  • Are o lățime interioară de 36.381 mm, oferind spațiu amplu pentru distribuția sarcinii.
  • Acest rulment de contact vine cu o cușcă de nailon pentru durabilitate sporită și frecare redusă.
  • Dispune de o carcasă Tri-Ply pentru protecție suplimentară împotriva contaminanților.
  • Acest rulment cu bile are un joc intern C0-Medium pentru gestionarea cerințelor de sarcină și viteză.
  • Oferă o lățime exterioară a cursei de 30.18 mm pentru o stabilitate sporită în timpul funcționării.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg un rulment pentru bloc de pernă de dimensiunea potrivită pentru aplicația mea?

A. Factorii majori sunt diametrul arborelui, cerințele de sarcină și condițiile de mediu.

Î. Cum fixez rulmentul cu contact unghiular cu un singur rând Timken GW208PP17?

A.

  • Introduceți rulmentul în carcasă sau pe arbore.
  • Asigurați-l folosind elementele de fixare sau mecanismele de blocare adecvate pentru aplicația dvs.

Î. Cum curăț și întrețin acest rulment de contact?

A.

  • Ștergeți în mod regulat exteriorul rulmentului.
  • Verificați dacă nu există daune sau uzură.
  • Lubrifiați dacă este necesar conform recomandărilor producătorului.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un rulment cu contact unghiular cu un singur rând?

A.

  • Capacitate de incarcare
  • Evaluarea vitezei
  • Cerințe de precizie
  • Nevoile de lubrifiere
  • Etanșare sau ecranare
  • Material și durabilitate

Variante de produs

ProdusModelPreț
TIMKEN 206KRR6 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF2CTT 206KRR6€60.23
TIMKEN 202KDD5 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF2JJE 202KDD5€54.53
TIMKEN W208PPB5 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF2JJR W208PPB5€86.73
TIMKEN W211PPB2 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF2WWQ W211PPB2€139.50
TIMKEN 206KRRB6 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF3LCE 206KRRB6€69.64
TIMKEN W211PP3 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF3LQR W211PP3€193.41
TIMKEN 204KLD Rulment cu contact unghiular cu un singur rând | BF3MCM 204KLD€58.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN GW208PP17 Rulment cu contact unghiular cu un singur rând
€138.57 /unitate