Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TIMKEN YCJT1 1/4S PT Two Bolt Mounted Bearing, 1.1250 Inch Shaft Size, 2530 lbf Load Rating | BF6FKF

TIMKEN Rulment montat cu două șuruburi YCJT1 1/4S PT, dimensiunea arborelui de 1.1250 inchi, capacitate de sarcină de 2530 lbf

În stoc
Articol: BF6FKF Model: YCJT1 1 / 4S PT

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€286.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36

Variante de produs

ProdusModelPreț
TIMKEN YCJT 3/4 SGT Fixare cu șurub de rulment montat cu două șuruburi, dimensiunea arborelui de 0.75 inchi, capacitate de sarcină de 1460 lbf | BE9LHE YCJT 3/4 SGT€256.56
TIMKEN SCJT 3/4 Fixare cu șurub de rulment montat cu două șuruburi, dimensiunea arborelui de 0.75 inchi, capacitate de sarcină de 1460 lbf | BE9YQU SCJT 3/4€95.95
TIMKEN YCJT 25 SGT Blocare cu șurub de fixare a rulmentului cu flanșă cu două șuruburi, dimensiune 25 mm, capacitate de sarcină de 1750 lbf | BF2NPC YCJT 25 SGT€147.04
Rulment montat cu două șuruburi TIMKEN SCJT1 1/8, dimensiunea arborelui de 1.1250 inchi, capacitate de sarcină de 2530 lbf | BF2ZVD SCJT1 1/8€122.26
TIMKEN SCJT 1/2 Fixare cu șurub de rulment montat cu două șuruburi, dimensiune arbore de 1/2 inch, capacitate de sarcină de 1070 lbf | BF2ZVE SCJT 1/2€170.55
TIMKEN YCJT 40 SGT Blocare cu șurub pentru rulment montat cu flanșă cu două șuruburi, dimensiune 40 mm, capacitate de sarcină de 4460 lbf | BF3PQM YCJT 40 SGT€228.40
TIMKEN YCJT 35 PT SGT Blocare cu șurub de rulment montat cu flanșă cu două șuruburi, dimensiune 35 mm, capacitate de sarcină de 3440 lbf | BF3QWR YCJT 35 PT SGT€338.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN Rulment montat cu două șuruburi YCJT1 1/4S PT, dimensiunea arborelui de 1.1250 inchi, capacitate de sarcină de 2530 lbf
€286.20 /unitate