Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TIMKEN YTU1 1/4 SGT Take-Up Mounted Bearing Setscrew Locking, 1 1/4 Inch Shaft Size, 3440 lbf Load Rating | BF3YYN

TIMKEN YTU1 1/4 SGT Blocare cu șurub de fixare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiunea arborelui de 1 1/4 inch, sarcină nominală de 3440 lbf

În stoc
Articol: BF3YYN Model: YTU1 1/4 SGT

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€278.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845

Variante de produs

ProdusModelPreț
TIMKEN YTU1 1/2 SGT Șurub de blocare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiunea arborelui de 1 1/2 inch, capacitate de sarcină de 4460 lbf | BF2WWR YTU1 1/2 SGT€313.01
TIMKEN YTU 40 SGT Șurub de blocare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiune 40 mm, capacitate de sarcină de 4460 lbf | BF2WWT YTU 40 SGT€313.01
TIMKEN YTU 50 SGT Șurub de blocare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiune 50 mm, capacitate de sarcină de 5210 lbf | BF2WWU YTU 50 SGT€369.39
TIMKEN YTU 45 SGT Șurub de blocare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiune 45 mm, capacitate de sarcină de 4600 lbf | BF3CKJ YTU 45 SGT€341.26
TIMKEN YTU1 3/4 SGT Șurub de blocare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiunea arborelui de 1 3/4 inch, capacitate de sarcină de 4600 lbf | BF3JPA YTU1 3/4 SGT-
RFQ
TIMKEN YTU1 1/8 SGT Blocare cu șurub de fixare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiunea arborelui de 1.1250 inchi, capacitate de sarcină de 2530 lbf | BF3LQV YTU1 1/8 SGT€206.85
TIMKEN YTU1 7/16 SGT Blocare cu șurub de fixare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiunea arborelui de 1 7/16 inch, capacitate de sarcină de 3440 lbf | BF3PQN YTU1 7/16 SGT€339.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN YTU1 1/4 SGT Blocare cu șurub de fixare a rulmentului montat prin remorcare, dimensiunea arborelui de 1 1/4 inch, sarcină nominală de 3440 lbf
€278.82 /unitate