Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TITAN PRO TRCFD3075 Condensator de funcționare a motorului rotund, înălțime de 4-1/4 inci | AC4LAE 30D636

TITAN PRO TRCFD3075 Condensator de funcționare a motorului rotund, înălțime de 4-1/4 inci

În stoc
Element: AC4LAE Model: TRCFD3075Crucea Ref: 30D636
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
€20.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator cu motor dual
Înălțimea carcasei3-3/4 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Diametru2"
Baza EIA ULS
Hz50/60
Evaluarea microfaradului30/7.5
Adâncimea totală2"
Inălțime totală4.25 "
Lățimea totală2"
ModelaRundă
Temp. Gamă-40 grade până la 70 grade C
Tipul terminalului1/4 "masculin
Voltaj370-440V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8532100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăModelaPreț
TITAN PRO TOCFD154 Condensator de funcționare a motorului oval, înălțime de 3-3/16 inci | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€21.49
TITAN PRO TOCFD155 Condensator de funcționare a motorului oval, înălțime de 3-3/16 inci | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval€18.71
TITAN PRO TOCFD2015 Condensator de funcționare a motorului 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€30.33
TITAN PRO TOCFD2510 Condensator de funcționare a motorului 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€29.62
TITAN PRO TOCFD255 Condensator de funcționare a motorului oval 3-15/16 inci înălțime | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€19.31
TITAN PRO TOCFD2575 Condensator de funcționare a motorului oval 3-15/16 inci înălțime | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval€28.60
TITAN PRO TOCFD304 Condensator de funcționare a motorului 30/4 Mfd 4-3/8 inci înălțime | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval€33.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN PRO TRCFD3075 Condensator de funcționare a motorului rotund, înălțime de 4-1/4 inci
€20.87 /unitate