TITAN TOOL 0277030 Pulverizator de vopsea Hvlp 3 etape 32 oz. | AC2ZCQ 2PCX5

TITAN TOOL 0277030 Pulverizator de vopsea Hvlp, 3 trepte, 32 oz.

În stoc
Articol: AC2ZCQ Model: 0277030Crucea Ref: 2PCX5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,681.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator de vopsea HVLP
amperi10.7
Lungimea furtunului30ft
Max. curgereCfm 80
Presiune maximă7.5 psi
Dimensiunea duzei1.3mm / 0.051“
Numărul de etape3
Tip vopseaAdezivi, Emailuri, Latex, Lacuri, Pete, Uretani, Lacuri
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiScăzut până la mediu
Dimensiunea modelului1/4 la 12 "
Capacitate rezervor32 uncie
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de setări (1)
    • Submarcă: CAPSPRAY

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. curgerePresiune maximăNumărul de etapeDimensiunea modeluluiPreț
TITAN TOOL 0524032 Pulverizator de vopsea Hvlp 4 Etape 1 Qt. | AC2ZCM 2PCX1 052403213.8Cfm 829.5 psi41/4 "până la 12"€3,019.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN TOOL 0277030 Pulverizator de vopsea Hvlp, 3 trepte, 32 oz.
€2,681.42 /unitate