TITAN TOOL 0524032 Pulverizator de vopsea Hvlp 4 Etape 1 Qt. | AC2ZCM 2PCX1

TITAN TOOL 0524032 Pulverizator de vopsea Hvlp 4 Trepte 1 Qt.

În stoc
Articol: AC2ZCM Model: 0524032Crucea Ref: 2PCX1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,057.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator de vopsea HVLP
amperi13.8
Lungimea furtunului30ft
Max. curgereCfm 82
Presiune maximă9.5 psi
Dimensiunea duzei1.3mm / 0.051“
Numărul de etape4
Tip vopseaAdezivi, Emailuri, Latex, Lacuri, Pete, Uretani, Lacuri
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiScăzut până la mediu
Dimensiunea modelului1/4 "până la 12"
Capacitate rezervor1 qt.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.2025
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de setări (1)
    • Submarcă: CAPSPRAY

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. curgerePresiune maximăNumărul de etapeDimensiunea modeluluiPreț
TITAN TOOL 0277030 Pulverizator de vopsea Hvlp 3 etape 32 oz. | AC2ZCQ 2PCX5 027703010.7Cfm 807.5 psi31/4 la 12 "€2,723.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN TOOL 0524032 Pulverizator de vopsea Hvlp 4 Trepte 1 Qt.
€3,057.73 /unitate