TITAN TOOL 0290009HG Striper linie fără aer, combustibil, 4.5 CP | CD3TAQ 54TV15

TITAN TOOL 0290009HG Striper de linie fără aer, combustibil, 4.5 CP

Articol: CD3TAQ Model: 0290009HGCrucea Ref: 54TV15

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Airless Striper
Material corpMetal
Acoperire0.92 g / min
Deplasarea motorului126cc
Rata de curgere0.92 g / min
Pistole acceptate2
Susține5 gal.
HP4.5
Max. Lungimea furtunului50 ft.
Presiune maximă3300 PSI
Max. Dimensiune sfat0.034 "/ 0.024"
Greutate Netă251 lb.
Inălțime totală46 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală63 "
Sursa de putereCombustibil
Lăţime2 - 12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25

Variante de produs

ProdusModelSusțineLungime totalăPreț
TITAN TOOL 0290005 Kit role cu pistol de pulverizare LX-40 lungime 46 inch | AH6EQX 35YL16 02900055 gal. de Material46 "€6,468.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN TOOL 0290009HG Striper de linie fără aer, combustibil, 4.5 CP