Ventilator Radon TJERNLUND RMS160 Diametrul primului conduct 3in. 120v | AA6TAK 14U160

TJERNLUND RMS160 Ventilator Radon Diametrul primului conduct 3in. 120v

În stoc
Element: AA6TAK Model: RMS160Crucea Ref: 14U160

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,111.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de radon
CFM @ 0.000-In. SP160
CFM @ 0.500-In. SP120
CFM @ 0.750-In. SP110
CFM @ 1.000-In. SP90
CFM @ 1.500-In. SP60
Adâncime14 "
Se potrivește cu conducta Dia.3"
Lățimea flanșei5.375 "
Înălţime14.13 "
Carcasa Dia.14-1/8 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.3-1/2 "
Lungime11.125 "
Max. Amperi0.80
Max. Putere50
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)43.43
Lungimea navei (cm)33.4
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Presiune statică (2.1 ")
    • Temperatura maximă de intrare. (140 de grade F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND RMS160 Ventilator Radon Diametrul primului conduct 3in. 120v
€1,111.18 /unitate