TJERNLUND SS2 Power Venter Sidewall 4 In | AA6TBN 14U193

TJERNLUND SS2 Power Venter Perete lateral 4 in

În stoc
Articol: AA6TBN Model: SS2Crucea Ref: 14U193

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,642.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de putere
amperi2
Adâncime32-1/2 "
Înălţime13.25 "
HP1/25
Dia de intrare și ieșire.4 In.
MaterialOțel zincat și inox
TipPeretele lateral
Voltaj115
Watts200
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.14
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Decupare obligatorie (10-1 / 2 x 8-1 / 2 ")
    • Dia. (În.) (4)

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeWattsLăţimePreț
TJERNLUND SS1 Power Venter Sidewall 6 In | AA6TBM 14U192 SS12.527-1/2 "14.75 "21213.75 "€2,130.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND SS2 Power Venter Perete lateral 4 in
€1,642.79 /unitate