TMI 999-00226 Ușă cu bandă 7 x 5 picioare PVC transparent | AC8BML 39J457

TMI 999-00226 Ușă cu bandă 7 x 5 picioare PVC transparent

În stoc
Articol: AC8BML Model: 999-00226Crucea Ref: 39J457

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€475.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă industrială cu bandă din PVC
% Suprapune67
Material hardware de montareGalvanizat
Numărul de benzi15
Înălțimea de deschidere7ft
Lățimea de deschidere5ft
Culoarea benziiclar
Lungimea benzii86 "
Material pentru benziPVC
Grosimea benzii0.06 "
Tip bandăSmooth
Lățimea benzii6"
Temp. Gamă-20 până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6225
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3925200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. Gamă% SuprapuneArticolNumărul de benziÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereGrosimea benziiLățimea benziiPreț
TMI 999-00212 Ușă cu bandă 7 x 3 picioare PVC transparent | AC8BLW 39J443 999-002120 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC97ft3ft0.06 "6"€281.02
TMI 999-00213 Ușă cu bandă 7 x 4 picioare PVC transparent | AC8BLX 39J444 999-002130 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC127ft4ft0.06 "6"€348.66
TMI 999-00214 Ușă cu bandă 7 x 5 picioare PVC transparent | AC8BLY 39J445 999-002140 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC157ft5ft0.06 "6"€414.15
TMI 999-00215 Ușă cu bandă 7 x 6 picioare PVC transparent | AC8BLZ 39J446 999-002150 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC187ft6ft0.06 "6"€481.76
TMI 999-00216 Ușă cu bandă 14 x 12 picioare PVC transparent | AC8BMA 39J447 999-002160 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1214ft12ft0.16 "16 "€2,221.31
RFQ
TMI 999-00217 Ușă cu bandă 14 x 14 picioare PVC transparent | AC8BMB 39J448 999-002170 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1414ft14ft0.16 "16 "€2,549.62
RFQ
TMI 999-00218 Ușă cu bandă 16 x 14 picioare PVC transparent | AC8BMC 39J449 999-002180 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1416ft14ft0.16 "16 "€2,853.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TMI 999-00226 Ușă cu bandă 7 x 5 picioare PVC transparent
€475.20 /unitate