Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK E101B Temporizator electronic programabil Spst 120-277v 24 ore | AD8ETU 4JNE4

TORK E101B Temporizator electronic programabil Spst 120-277v 24 ore

În stoc
Element: AD8ETU Model: E101BCrucea Ref: 4JNE4
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
€295.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi40
Timp de rezervă100 ore
CuloriBronza
Formular de contactSPST
Adâncime3-1/16 "
ÎmprejmuirePlastic interior / exterior
Înălţime8 5 / 16 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime8 5 / 16 "
Max. Cicluri On / Off10
Max. Setarea timpului24 ore
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale1
Număr de poli1
Temperatura de operare.-40 la 149 F
Mod de operare24 ore
TipProgramabile
Voltaj120-277
Lăţime5 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: condensator pentru reținere permanentă a programului, blocare blocare

Variante de produs

ProdusModelamperiÎmprejmuireMax. Setarea timpuluiNEMA Rating-ulMod de operareVoltajPreț
TORK EW101B Temporizator electronic programabil Spst 120-277v 7 zile | AD8ETX 4JNE7 EW101B40Plastic interior / exteriorZile 73RZile 7120-277€436.71
TORK E101PB Temporizator electronic programabil Spst 120v 24h | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Plastic interior24 ore124 ore120€238.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK E101B Temporizator electronic programabil Spst 120-277v 24 ore
€295.69 /unitate