TORLON 1NRW5 Sheet Pai Black 5/8 inch grosime 12 x 48 inch | AB2TPB

TORLON 1NRW5 Sheet Pai Black 5/8 inch grosime 12 x 48 in

În stoc
Element: AB2TPB Model: 1NRW5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,149.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriNegru
Codul culorii4301
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPAI extrudat
Tip de materialGrad de rulment
Temp. De funcționare Gamă-321 grade până la 500 grade F
Forța de tracțiune20,000 psi
Grosime0.625 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.892
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCodul culoriiLungimeTip de materialGrosimeLăţimePreț
TORLON 1NRU2 Sheet Pai Black 1/4 inch T 6 x 6 in | AB2TNT 1NRU2Negru43016"Grad de rulment0.25 "6"€1,218.47
TORLON 1NRU3 Sheet Pai Black 3/8 inch T 6 x 6 in | AB2TNU 1NRU3Negru43016"Grad de rulment0.375 "6"€1,702.23
TORLON 1NRU4 Sheet Pai Black 1/2 inch T 6 x 6 in | AB2TNV 1NRU4Negru43016"Grad de rulment0.5 "6"€1,668.53
TORLON 1NRU5 Sheet Pai Black 5/8 inch T 6 x 6 in | AB2TNW 1NRU5Negru43016"Grad de rulment0.625 "6"€2,257.63
TORLON 1NRU6 Sheet Pai Black 3/4 inch T 6 x 6 in | AB2TNX 1NRU6Negru43016"Grad de rulment0.75 "6"€2,625.12
TORLON 1NRU9 Sheet Pai Black 3/8 inch T 12 x 12 in | AB2TNZ 1NRU9Negru430112 "Grad de rulment0.375 "12 "€3,608.87
TORLON 1NRV6 Sheet Pai Black 3/8 inch T 12 x 24 in | AB2TPA 1NRV6Negru430124 "Grad de rulment0.375 "12 "€7,440.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORLON 1NRW5 Sheet Pai Black 5/8 inch grosime 12 x 48 in
€19,149.77 /unitate