Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORLON 1NRZ5 Rod Pai Black 3/4 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TPP

TORLON 1NRZ5 Rod Pai Black 3/4 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Element: AB2TPP Model: 1NRZ5
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
€348.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriNegru
Diametru3 / 4 "
Toleranța diametrului+ 0.040 / -0.000 "
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPAI
Max. Temp.500 F
Min. Temp. Evaluare-321 grade F
Forța de tracțiune20,000 psi
Tip4301 Rulment de calitate extrudat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruLungimeTipPreț
TORLON 1NRZ1 Rod Pai Black 1/4 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TPK 1NRZ1Negru1 / 4 "1 ft.4301 Rulment de calitate extrudat€61.88
TORLON 1NRZ2 Rod Pai Black 3/8 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TPL 1NRZ2Negru3 / 8 "1 ft.4301 Rulment de calitate extrudat€113.93
TORLON 1NRZ3 Rod Pai Black 1/2 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TPM 1NRZ3Negru1 / 2 "1 ft.4301 Rulment de calitate extrudat€125.44
TORLON 1NRZ4 Rod Pai Black 5/8 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TPN 1NRZ4Negru5 / 8 "1 ft.4301 Rulment de calitate extrudat€199.43
TORLON 1NRZ6 Rod Pai Negru 1 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TPQ 1NRZ6Negru1"1 ft.4301 Rulment de calitate extrudat€482.90
TORLON 1NRZ7 Rod Pai Black 1 1/4 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TPR 1NRZ7Negru1.25 "1 ft.4301 Rulment de calitate extrudat€787.25
TORLON 1NTA2 Rod Pai Black 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB2TPT 1NTA2Negru1 / 4 "3 ft.4301 Rulment de calitate extrudat€136.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORLON 1NRZ5 Rod Pai Black 3/4 inch diametru x 1 picior lungime
€348.20 /unitate