TORNADO 90684 Furtun de vid 1-1/2 x 15 picioare Uretan transparent | AB2NXW 1N157

TORNADO 90684 Furtun de vid 1-1/2 x 15 picioare Uretan transparent

În stoc
Articol: AB2NXW Model: 90684Crucea Ref: 1N157

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de vid
Culoriclar
Furtun Dia.1.5 "
Lungimea furtunului15ft
Materialuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.49
Înălțimea navei (cm)68.07
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8508700000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriFurtun Dia.Lungimea furtunuluiArticolMaterialPreț
TORNADO 90324 Furtun de vid 2 inch diametru 16 picioare negru | AG2QHD 32EY92 90324Negru2"16ftFurtun de vidNeopren€635.03
TORNADO K63911710 Furtun Aspiratie Dn 32 | CU6URF 38L724 K63911710---Furtun-€106.10
TORNADO K1106 Furtun Shd 2 InchX50 K1106---Sapă-€396.14
TORNADO 14713 Furtun Uretan 2 X 180 Cu Manșete | CU6UUM 38L727 14713---Sapă-€460.94
TORNADO 90289 Furtun de vid, diametru furtun de 1 1/2 inch, lungime furtun de 10 ft, plastic, negru | CU6UUN 24UL10 90289---Furtun de vid-€229.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO 90684 Furtun de vid 1-1/2 x 15 picioare Uretan transparent
€285.00 /unitate