Diapozitiv: 6" , Material pentru rotile: Matriță pe cauciuc , Tip rotiță: (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Maro , cruciulițe: 1 1 / 2 " , Grosimea punții: 1" , Înălțimea mânerului: 29 " , Tip mâner: Stake , Include: (2) Rotile pivotante, (2) Rotile rigide, prag lateral 6" x 1 1/2", și suporturi transversale 1 1/2" , Capacitate de incarcare: 2200 lbs. , Diametrul axei roții de sarcină: 1" , Dimensiunea roții de încărcare: 12" X 2 1/2" , Tip roată de încărcare: (2) Rigidă , Material: lemn de esență tare , Max. Înălțimea platformei: 6" , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 6 , Număr de suporturi verticale: 4 , Inălțime totală: 16.25 " , Înălțimea platformei: 6" , Material platformă: Lemn tare șlefuit , Sursa de putere: Manual , Adâncimea pragului lateral: 1 1 / 2 " , Înălțimea pragului lateral: 6"