VESTIL HWPC-2448 Camion basculant cu platformă din lemn, dimensiune 48 x 24 inch

În stoc
Articol: AG7ULZ Model: HWPC-2448

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,054.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Capacitate2200 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriMaro
Încrucișări1 1 / 2 "
Grosimea punții1"
Dia Caster fata.12 "
Înălțimea mânerului29 "
Tip mânerStake
Înălţime16.25 "
Include(2) Rotile pivotante, (2) Rotile rigide, prag lateral 6" x 1 1/2", și suporturi transversale 1 1/2"
Lungime48 "
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Diametrul axei roții de sarcină.1"
Încărcați dimensiunea roții12" X 2 1/2"
Încărcare tip roată(2) Rigidă
Materiallemn de esență tare
Max. Înălțimea platformei6"
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role6
Numărul de suporturi verticale4
Inălțime totală16.25 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei6"
Lungimea platformei48 "
Material platformăLemn tare șlefuit
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Adâncimea pragului lateral1 1 / 2 "
Înălțimea pragului lateral6"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL HWPC-3048 Camion basculant cu platformă din lemn, 48 x 30 inch | AG7UMA 1-1/2 HWPC-304848 "30 "48 "30 "€3,095.77
Camion basculant cu platformă din lemn VESTIL HWPC-3060, dimensiune 60 x 30 inch | AG7UMB HWPC-306060 "30 "60 "30 "€3,144.26
Camion basculant cu platformă din lemn VESTIL HWPC-3660, dimensiune 60 x 36 inch | AG7UMC HWPC-366060 "36 "60 "36 "€3,236.06
VESTIL HWPC-3672 Camion basculant cu platformă din lemn, 72 x 36 inch | AG7UMD HWPC-367272 "36 "72 "36 "€2,773.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HWPC-2448 Camion basculant cu platformă din lemn, dimensiune 48 x 24 inch
€3,054.16 /unitate