TORNADO 98147 Aspiratoare verticale 120 cfm HEPA | AH7ATD 36NM01

TORNADO 98147 Aspiratoare verticale 120 cfm HEPA

În stoc
Articol: AH7ATD Model: 98147Crucea Ref: 36NM01

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€730.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacuum vertical
Flux de aerCfm 120
amperi10
Tip sacbagged
Calea de curățare14 "
Capacitate uscată3/4 gal.
Tip filtruHEPA
Pază de mobilăDa
MânerErgonomic
Înălţime44 "
Înălțimea glugii6"
Lungime12.5 "
LuminaNu
Greutate Netă20.6 lb.
dop3-Wire
Lungimea cablului de alimentare50ft
Nivelul sunetului70 dBA
Voltaj120
Garanție1 ani
Lăţime14.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)41.15
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aerTip sacTip filtruÎnălţimeArticolLungimeGreutate NetăPreț
TORNADO 97130 Aspirator vertical 13 inch 160 Cfm 120v | AD2ZZC 3XCX7 9713013.75 "Cfm 160Pânză / Microfibră / HârtieFiltrare HEPA în 3 etape49 "Aspirator vertical ușor10 "8 lb.€576.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO 98147 Aspiratoare verticale 120 cfm HEPA
€730.55 /unitate