TORNADO 98484 Slefuitor 1.5 CP 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53

TORNADO 98484 Slefuitor 1.5 CP 2000 Rpm 115v

În stoc
Articol: AF7MHW Model: 98484Crucea Ref: 21YG53

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,443.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor
Viteza periei175 / 320 RPM
ConstrucţieMetal
Lungime cablu50ft
Motor1.5 HP
Dimensiunea tamponului20 "
Sursa de putere115 VAC, 60 Hz, 7A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.91
Înălțimea navei (cm)127.76
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)66.8
Codul HS8479892000

Variante de produs

ProdusModelArticolSursa de puterePreț
TORNADO C1600-T Slefuitor 1.5 CP 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52 C1600-TAutopropulsor120 VAC, 60 Hz, 15A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO 98484 Slefuitor 1.5 CP 2000 Rpm 115v
€5,443.87 /unitate