TORNADO C1600-T Slefuitor 1.5 CP 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52

TORNADO Slefuitor C1600-T 1.5 CP 1600 rpm 120v

Articol: AF7MHV Model: C1600-TCrucea Ref: 21YG52

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutopropulsor
Viteza periei1600 RPM
ConstrucţieMetal
Lungime cablu50ft
Motor1.5 HP
Dimensiunea tamponului20 "
Sursa de putere120 VAC, 60 Hz, 15A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.18
Înălțimea navei (cm)128.52
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)56.39
Codul HS8479892000

Variante de produs

ProdusModelArticolSursa de puterePreț
TORNADO 98484 Slefuitor 1.5 CP 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53 98484Slefuitor115 VAC, 60 Hz, 7A€5,443.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO Slefuitor C1600-T 1.5 CP 1600 rpm 120v