Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1YTE6 Perie pentru țevi Poliester Alb 12 inch Lungime totală | AB4LRN 1YTE8

TOUGH GUY 1YTE6 Perie pentru țevi Poliester Alb 12 inch Lungime totală

În stoc
Articol: AB4LRN Model: 1YTE6Crucea Ref: 1YTE8
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
€12.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru țevi
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Perie Dia.1 / 2 "
Lungimea periei5"
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime7"
Manipulați materialulTulpină de sârmă răsucită
Tip mânerDrept cu buclă de sârmă
Lungime totală12 "
Lungime tăiere1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Manipulați materialulLungime tăierePreț
TOUGH GUY 1YTE2 Perie pentru țevi Poliester Alb Lungime totală de 12 inchi | AB4LRL 1YTE21 / 4 "Galvanizat1 / 4 "€11.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1YTE6 Perie pentru țevi Poliester Alb 12 inch Lungime totală
€12.74 /unitate