Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 3ZJD4 Mătură de depozit 56 inch Lungime totală 18 in. Trim L | AD3HNX

TOUGH GUY 3ZJD4 Mătură de depozit 56 inch Lungime totală 18 in. Trim L

În stoc
Element: AD3HNX Model: 3ZJD4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură Depozit
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâu100% fibra de porumb
Gradul măturiiDatorie grea
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaNegru
Mâner Dia.1-1/8 "
mâner Lungime42 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală56 "
Mătură fața12 "
Lungime tăiere18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9603106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiMaterial pentru brâuManipulați culoareamâner LungimePreț
TOUGH GUY 1VAB5 Mătură de depozit 56 inch Lungime totală 18 in. Trim L | AB3RUL 1VAB5Bronza100% fibra de porumbBronza38 "€35.63
TOUGH GUY 3ZJD7 Mătură de depozit 56 inch Lungime totală 18 in. Trim L | AD3HPA 3ZJD7NegruAmestec de fibre de porumbNegru42 "€33.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD4 Mătură de depozit 56 inch Lungime totală 18 in. Trim L
€50.30 /unitate