Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 423H98 Furtun de apă, 50 picioare x 5/8 inch dia., PVC, 100 Psi, alb | CD3WVH

TOUGH GUY 423H98 Furtun de apă, 50 picioare x 5/8 inch dia., PVC, 100 Psi, alb

În stoc
Articol: CD3WVH Model: 423H98
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
€48.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de apă de uz marin
ConexiuneGHT
Materiale de cuplareAluminiu
Galoane pe oră700
Culoarea furtunuluiAlb
Furtun în interiorul Dia.5 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Presiune maximă100 psi
Numărul de straturi4
Temperatura de operare.90 grade F
TipFurtun de apa
Capacitate de greutate250 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Preț
TOUGH GUY 423H97 Furtun de apă, 50 de picioare x 1/2 inch dia., PVC, 100 Psi, alb | CD3VJE 423H971 / 2 "€38.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 423H98 Furtun de apă, 50 picioare x 5/8 inch dia., PVC, 100 Psi, alb
€48.73 /unitate