Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 4KNA4 Push Matura Polistiren Suprafata neteda | AD8JQV

TOUGH GUY Suprafață netedă din polistiren 4KNA4

În stoc
Articol: AD8JQV Model: 4KNA4
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
€22.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mătura
Rezistent la acidNu
Material blocLemn tare lacuit
Dimensiune bloc18 "
Culoarea păruluiGri
Material pentru brâupolistiren
Aplicarea măturiiSmooth
Tip conexiune măturăFiletat
Tip măturăSuprafață netedă
Sistem de codare colorNu
Lungime tăiere3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)47.24
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9603908040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRezistent la acidDimensiune blocCuloarea păruluiMaterial pentru brâuAplicarea măturiiPreț
TOUGH GUY 4KMZ9 Push Matura Par de cal Suprafata neteda | AD8JPJ 4KMZ9Nu18 "NegruPăr de calSmooth€42.86
TOUGH GUY 4KNA1 Push Broom Poly/cal Suprafata neteda | AD8JQR 4KNA1Nu24 "Negru25% păr de cal, 75% polipropilenăSmooth€47.41
TOUGH GUY 4KNA2 Push Broom Tampico Smooth Surface | AD8JQT 4KNA2Da16 "NegruTampicoSemi-neted€26.89
TOUGH GUY 4KNA3 Push Matura Par de cal Suprafata neteda | AD8JQU 4KNA3Nu24 "NegruPăr de calSmooth€54.16
TOUGH GUY 4KNA5 Push Matura Polistiren Suprafata neteda | AD8JQW 4KNA5Nu24 "GripolistirenSmooth€33.67
TOUGH GUY 4KNA6 Push Broom Tampico Smooth Surface | AD8JQX 4KNA6Da14 "NegruTampicoSemi-neted€25.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY Suprafață netedă din polistiren 4KNA4
€22.20 /unitate