Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 4KNC1 Perie pentru frecat pentru punte, bloc de 10 x 3 inchi, garnitură de 2 inchi | AD8JRB

TOUGH GUY 4KNC1 Perie de frecat pentru punte, bloc de 10 x 3 inchi, tăiere de 2 inchi

În stoc
Articol: AD8JRB Model: 4KNC1
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
€20.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie Scrub pentru punte
Rezistent la acidDa
Material blocLemn
Dimensiune bloc10 x 3 "
Culoarea păruluiMaro
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungimea periei9"
Lățimea periei2.75 "
Conform FDANu
Material de umplereFibra Palmyra
Manipulați materialulLemn
Lungime totală10 "
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9603908050
Tara natalaLK

Variante de produs

ProdusModelConform FDARezistent la acidMaterial blocMaterial de umplereManipulați materialulLungime totalăDimensiune blocCuloarea păruluiPreț
TOUGH GUY 3H381 Perie pentru frecat pentru punte, bloc de 10 inchi, garnitură de 2 inchi | AC9KEP 3H381NuDalemn de esență tarePalmyralemn de esență tare9"10 "Maro€9.09
TOUGH GUY 3H382 Perie pentru frecat pentru punte, bloc de 10 inchi, garnitură de 2 inchi | AC9KEQ 3H382DaNulemn de esență tarePolipropilenălemn de esență tare10 "10 "Bej€23.28
TOUGH GUY 4KNA8 Perie pentru frecat pentru punte, bloc de 12 x 3 inchi, garnitură de 2 inchi | AD8JQZ 4KNA8NuDaLemnFibra PalmyraLemn12 "12 x 3 "Maro€10.10
TOUGH GUY 4KNA9 Perie pentru frecat pentru punte, bloc de 12 x 3 inchi, garnitură de 2 inchi | AD8JRA 4KNA9NuDaLemnTampicoLemn12 "12 x 3 "Off Alb€15.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 4KNC1 Perie de frecat pentru punte, bloc de 10 x 3 inchi, tăiere de 2 inchi
€20.64 /unitate