Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 Hex Head Cap Screw, M16 x 2.00, 80mm Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CGY 36RJ28

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2.00, dimensiune 80 mm, oțel inoxidabil, fără grad

În stoc
Element: AH7CGY Model: FB3MHEXB162080Crucea Ref: 36RJ28
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
€24.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA4
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului80mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB162080 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2.00, dimensiune 80 mm, oțel inoxidabil, fără grad
€24.71 /unitate