Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 4KNC6 Perie pentru frecat 9-15/16 x 3-1/2 inch bloc | AD8JRG

TOUGH GUY 4KNC6 Perie pentru frecat bloc de 9-15/16 x 3-1/2 inch

În stoc
Element: AD8JRG Model: 4KNC6
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
€28.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de curățat
Rezistent la acidNu
Material blocSpumă
Dimensiune bloc9-15/16 x 3-1/2"
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungimea periei10 "
Lățimea periei4"
Conform FDADa
Material de umplerePolipropilenă
Manipulați materialulSpumă
Lungime totală10 "
Lungime tăiere1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9603908050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocManipulați materialulLungime tăierePreț
TOUGH GUY 1VAD4 Perie pentru frecat 10 inch Block inch Trim | AB3RVB 1VAD410 "Spumă structurală2"€29.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 4KNC6 Perie pentru frecat bloc de 9-15/16 x 3-1/2 inch
€28.87 /unitate