Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAD4 Perie pentru frecat 10 inch Block inch Trim | AB3RVB

TOUGH GUY 1VAD4 Perie pentru frecat 10 inch Block inch Trim

În stoc
Articol: AB3RVB Model: 1VAD4
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
€29.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de curățat
Rezistent la acidNu
Material blocSpumă
Dimensiune bloc10 "
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungimea periei10 "
Lățimea periei4"
Conform FDADa
Material de umplerePolipropilenă
Manipulați materialulSpumă structurală
Lungime totală10 "
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocManipulați materialulLungime tăierePreț
TOUGH GUY 4KNC6 Perie pentru frecat 9-15/16 x 3-1/2 inch bloc | AD8JRG 4KNC69-15/16 x 3-1/2"Spumă1.75 "€28.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAD4 Perie pentru frecat 10 inch Block inch Trim
€29.33 /unitate