Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 6PVT6 Dry Dust Pad 48 inch verde | AF2BHR

TOUGH GUY 6PVT6 Tampă uscată de praf 48 inch verde

În stoc
Articol: AF2BHR Model: 6PVT6
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
€42.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop Dust
antimicrobianaNu
CuloriVerde
Sistem de codare colorNu
Adâncime5"
Tip finaltampon
De spălatDa
Lungime48 "
MaterialMicrofibră
Tipul de deschidereSlot
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6307102030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
TOUGH GUY 1TTY2 Tampă plată pentru mop, microfibră, albă | AB3JKK 1TTY2Alb18 "€12.39
TOUGH GUY 1TTY3 Tampă plată pentru mop, microfibră, verde | AB3JKL 1TTY3Verde24 "€12.91
TOUGH GUY 1TTY4 Tampă plat pentru mop, microfibră, verde | AB3JKM 1TTY4Verde36 "€39.10
TOUGH GUY 1TTY5 Tampă plată pentru mop, microfibră, verde | AB3JKN 1TTY5Verde48 "€36.91
TOUGH GUY 6PVT3 Dry Dust Pad 18 inch verde | AF2BHN 6PVT3Verde18 "€19.09
TOUGH GUY 6PVT4 Dry Dust Pad 24 inch verde | AF2BHP 6PVT4Verde24 "€25.05
TOUGH GUY 6PVT5 Dry Dust Pad 36 inch verde | AF2BHQ 6PVT5Verde36 "€36.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 6PVT6 Tampă uscată de praf 48 inch verde
€42.50 /unitate