TOUGH GUY 6ZCL0 Recipient din oțel inoxidabil de 2 1/2 galoane

În stoc
Articol: AF2YMZ Model: 6ZCL0

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€146.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPas pe coșul de gunoi
Capacitate2.5 gal.
CuloriSatin
Tipul de containerCalca pe
Diametru10.187 "
finalizareaMatt
Înălţime17 7 / 10 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime11 3 / 5 "
MaterialOțel inoxidabil / plastic
ModelaRundă
Design de topÎnchiderea de sine
Tipul de susÎnchiderea de sine
Lăţime10 1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32
Codul HS7323930080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelModelaCapacitateCuloriDesign de topTipul de susLăţimeDiametrufinalizareaPreț
TOUGH GUY 6GAJ8 Coș de gunoi pătrat 12 galoane bej | AE8WZX 6GAJ8Pătrat12 gal.BejUnelte de suspensieUnelte de suspensie16.12 "-Smooth€158.45
TOUGH GUY 6ZCL1 Recipient din oțel inoxidabil de 8 galoane | AF2YNA 6ZCL1Rundă8 gal.SatinÎnchiderea de sineÎnchiderea de sine13 2 / 5 "13.375 "Matt€325.15
TOUGH GUY 6ZCL2 Recipient din oțel inoxidabil de 13 galoane | AF2YNB 6ZCL2Rundă13 gal.SatinÎnchiderea de sineÎnchiderea de sine16 "16 "Matt€379.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL0 Recipient din oțel inoxidabil de 2 1/2 galoane
€146.53 /unitate