Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 83227 Mătură cu mâner Bloc de aluminiu din polipropilenă neagră | AD2GGR 3PCA9

TOUGH GUY 83227 Mătură de împingere cu mâner Bloc de aluminiu din polipropilenă neagră

În stoc
Element: AD2GGR Model: 83227Crucea Ref: 3PCA9
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
€333.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mătura cu mâner
Rezistent la acidDa
Material blocAluminiu
Dimensiune bloc28 "
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâuPolipropilenă neagră
Aplicarea măturiiSemi-neted
Tip conexiune măturăBrevetă înfăşurată
Gradul măturiiDe serviciu mediu
Diametrul mânerului măturii1.125 "
Lungimea mânerului măturii60 "
Material mâner măturăAluminiu
Material pentru vârful mânerului de măturăAluminiu
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaRoșu
Lungime tăiere3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)169.67
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9603109000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea mânerului măturiiPreț
TOUGH GUY 83827 Mătură cu mâner Bloc de aluminiu din polipropilenă neagră | AD2GGT 3PCC1 8382766 "€473.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 83227 Mătură de împingere cu mâner Bloc de aluminiu din polipropilenă neagră
€333.80 /unitate