Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL MRX-A-RF-630-LH Blocare rezistentă la ligatură, pârghie arc | CD2WZA 456Z23

TOWNSTEEL MRX-A-RF-630-LH Blocare rezistentă la ligatură, pârghie arc

În stoc
Articol: CD2WZA Model: MRX-A-RF-630-LHCrucea Ref: 456Z23
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
€2,001.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare rezistentă la ligatură
Conform ADADa
Set de copt2.75 "
Tipul nucleuluiCilindru cu canal Schlage „C”.
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerArcul pârghiei
Material cheieOţel
Tip cheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiSănătate comportamentală, unitate de detenție
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetExtra Heavy Duty
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4-7/8" x 1-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilMortă cu arc mâner
Voltajnici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6

Variante de produs

ProdusModelPreț
TOWNSTEEL MRX-A-30-630-LH Blocare rezistentă la ligatură, pârghie arc | CD2WYX 456Z17 MRX-A-30-630-LH€2,001.38
TOWNSTEEL MRX-A-46-630-LH Blocare rezistentă la ligatură, pârghie arc | CD2WYY 456Z19 MRX-A-46-630-LH€2,001.38
TOWNSTEEL MRX-A-LTF-630-LH Blocare rezistentă la ligatură, pârghie arc | CD2WYZ 456Z21 MRX-A-LTF-630-LH€2,001.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL MRX-A-RF-630-LH Blocare rezistentă la ligatură, pârghie arc
€2,001.38 /unitate