Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL MRX-SK-46-630 Buton trandafir rezistent la ligatură | AH8HBQ 38TJ02

TOWNSTEEL MRX-SK-46-630 Buton trandafir de blocare rezistent la ligatură

În stoc
Element: AH8HBQ Model: MRX-SK-46-630Crucea Ref: 38TJ02
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
€1,526.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare rezistentă la ligatură
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Tip mânermâner
Material cheieAlamă
Tip cheieDiferit
Tip KeywaySchlage SC4
Funcția LocksetInstituţie
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăCA
StilMRXK Trandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.02
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: da
    • Mortă / Cilindrică: Mortă

Variante de produs

ProdusModelStilPreț
TOWNSTEEL MRX-SK-01-630 Blocare rezistentă la ligatură F01 Buton trandafir | AH8HBD 38TH90 MRX-SK-01-630MRXK Trandafir€1,269.37
TOWNSTEEL MRX-SK-02-630 Blocare rezistentă la ligatură F02 Buton trandafir | AH8HBE 38TH91 MRX-SK-02-630MRXK Trandafir€1,310.28
TOWNSTEEL MRX-SK-04-630 Blocare rezistentă la ligatură F04 Buton trandafir | AH8HBF 38TH92 MRX-SK-04-630MRXK Trandafir€1,372.71
TOWNSTEEL MRX-SK-05-630 Blocare rezistentă la ligatură F05 Buton trandafir | AH8HBG 38TH93 MRX-SK-05-630MRXK Trandafir€1,372.71
TOWNSTEEL MRX-SK-07-630 Blocare rezistentă la ligatură F07 Buton trandafir | AH8HBH 38TH94 MRX-SK-07-630MRXK Trandafir€1,372.71
TOWNSTEEL MRX-SK-19-630 Blocare rezistentă la ligatură Buton trandafir F19 | AH8HBJ 38TH95 MRX-SK-19-630MRXK Trandafir€1,321.48
TOWNSTEEL MRX-SK-20-630 Blocare rezistentă la ligatură Buton trandafir F20 | AH8HBK 38TH96 MRX-SK-20-630MRXK Trandafir€1,413.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL MRX-SK-46-630 Buton trandafir de blocare rezistent la ligatură
€1,526.74 /unitate