Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL TDC-85DA-ALUM Închidere ușă cu acțiune întârziată Braț standard | AH8GZN 38TH38

TOWNSTEEL TDC-85DA-ALUM Braț standard cu acțiune întârziată pentru închiderea ușii

În stoc
Articol: AH8GZN Model: TDC-85DA-ALUMCrucea Ref: 38TH38

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€268.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațOțel forjat
Tip brațAcțiune întârziată
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatFără deschidere
CuloriAluminiu
Lățimea ușii exterioare42 "
finalizareaNatural
Adâncimea locuinței2.187 "
Înălțimea carcasei3 - 5 "
Lungimea carcasei12.625 "
Indoor / OutdoorInterior și exterior
Lățimea interioară a ușii48 "
Manual (M) / Automat (A)Manual
Max. Deschiderea ușiiGradele 90 la grade 180
Mfr. SerieTownsteel 85
Stil de montareRegulat
Proiecție din perete5"
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3525
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Orientarea mâinilor: fără mâini
    • Hardware de montare: inclus

Variante de produs

ProdusModelTip brațCulorifinalizareaStil de montarePreț
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Închidere uși Extra Heavy Duty Negru | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCușNegruPictatBraț paralel€422.93
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Închiderea ușii Aluminiu foarte rezistent | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMAcțiune întârziatăAluminiuSatinBraț standard€347.88
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Închidere ușă cu acțiune întârziată negru | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROAcțiune întârziatăNegruPictatBraț standard€347.88
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Închidere uși standard negru forjat din oțel | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandardNegruPictatTri-ambalate€337.76
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Închidere ușă ține deschisă/Cush Aluminiu | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMȚineți deschis / CushAluminiuSatinBraț paralel€413.98
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Închiderea ușii Standard pentru utilizare foarte grea | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMStandardAluminiuSatinTri-ambalate€337.76
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Închidere uși Cush Extra Heavy Duty | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCușAluminiuSatinBraț paralel€422.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL TDC-85DA-ALUM Braț standard cu acțiune întârziată pentru închiderea ușii
€268.68 /unitate