Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRACEABLE 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0

TRACEABLE 5045 Timer Plus

În stoc
Articol: AE9KLN Model: 5045Crucea Ref: 6KEE0

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€67.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTimer
Acuratete0.005%
AlarmaTare 60 sec. Alarma
Baterie Tip1.5 V oxid de argint
Certificat de calibrareDa, de la un laborator de calibrare acreditat ISO 17025 A2LA și trasabil la NIST
AfişaLED de 1/3 "
Gama de sincronizare100 ore
TipDigital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9102194020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 12/24 ore ceas de operare (nu)
    • Afișare calendar (nu)
    • Temporizator invers (Da)
    • Afișare zecimală (nu)
    • Timp scurs (Da)
    • Hour Chime (Nu)
    • Recall de memorie (Da)
    • Amânați alarma (nu)
    • Rezistent la apă (nu)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfişaMax. Setarea timpuluiPreț
TRACEABLE 5006 2 Timer memorie | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V oxid de argintDual, ea. LCD de 3/8 "23 ore, 59 min., 59 sec.€43.56
Timer Jumbo TRACEABLE 5008 cu 3 canale | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V oxid de argint1-3/4" x 1-1/2" Trei linii cu 1/2" cifre LCD99 ore, 59 min., 59 sec.€72.64
TRACEABLE 5013 LED Flash Timer alarmă cifre mari | AE9KLK 6KED7 5013-AAALCD LCD de 1 "99 min., 59 sec.€51.97
Temporizator cu 5017 canale TRACEABLE 2 LED Flash Big Digit | AE9KLL 6KED8 50170.01%AAADual, ea. LCD de 5/8 "-€75.13
TRACEABLE 5026 Qc Timer | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V oxid de argintsingur, LCD de 3/4"'20 ore€33.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRACEABLE 5045 Timer Plus
€67.37 /unitate