Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator digital de sarcină TRACTEL DynaforLLX2 cu afișaj de la distanță, capacitate 2 tone | AB6UTN 22F448

TRACTEL Indicator digital de sarcină DynaforLLX2 cu afișaj de la distanță, capacitate 2 tone

În stoc
Element: AB6UTN Model: DynaforLLX2Crucea Ref: 22F448
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
€7,586.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de încărcare cu afișaj de la distanță
Acuratete0.100%
Capacitate2 T
AfişaLCD
finalizareaArgintiu și albastru
Tipul absolviriikN, DaN, Kg, lb, tone
MaterialAluminiu
Inălțime totală248mm
Lungime totală100mm
Lățimea totală100mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.97
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8423820010
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Tehnica de analiză cu microprocesor potrivită pentru măsurarea, citirea și stocarea forței de tracțiune și a valorilor sarcinii suspendate până la 8 celule de sarcină
    • Permite articularea accesoriilor de ridicare (artă de arc, cârlig de încărcare sau capă) la ambele capete pentru a spori precizia
    • Afișaj la distanță clasificat IP54, care oferă citirea simultană a 4 celule de încărcare
    • Factor de siguranță de cel puțin 4 ori limita sarcinii de lucru
    • Interval de temperatură de funcționare: -20 până la + 40 de grade

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRACTEL Indicator digital de sarcină DynaforLLX2 cu afișaj de la distanță, capacitate 2 tone
€7,586.12 /unitate