Inspectorii de construcții sau antreprenorii de pardoseli folosesc contoare de umiditate pentru a determina condițiile ideale atunci când instalează plăci de pardoseală peste o placă de beton sau pardoseală. Umiditatea pentru beton Tramex folosește tehnologie avansată analogică și digitală pentru a extinde considerabil capacitatea instrumentului.
Caracteristici:
- Umiditatea pentru beton Tramex CME 4 vine cu două comenzi simple cu buton - ON/OFF și HOLD.
- Se stinge automat după 10 minute de inactivitate pentru a conserva durata de viață a bateriei. NOTĂ: Dacă citirea contorului se modifică sau este apăsat un buton, alimentarea rămâne PORNITĂ.
- Această unitate are două indicatoare LED. La apăsarea butonului ON/OFF, LED-ul inferior se aprinde și rămâne aprins până când CME 4 se oprește automat. Un bliț apare pe LED-ul superior când este selectat HOLD.
- Citirile de umiditate din beton, cuprinse între 0% și 6%, sunt afișate pe un contor cu bobină mobilă clar și ușor de citit, cu o scară liniară.
- Pentru a facilita înregistrarea ușoară a citirilor, butonul HOLD îngheață acul de pe contorul cu bobină mobilă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce niveluri de umiditate sunt acceptabile?
A. Este acceptabil să existe valori de umiditate de până la 17%. Citirile de peste 17% indică saturație, ceea ce înseamnă că gips-cartonul trebuie înlocuit și trebuie făcute măsurători pentru a preveni acumularea de umiditate în viitor.
Î. Cum citiți un contor de umiditate pentru beton Tramex?
A. Pentru a testa o probă de lemn, porniți dispozitivul, selectați Scala 1 și apăsați electrozii de cauciuc direct pe suprafața de lemn. În linia de sus a cadranului analogic (unde calibrarea este marcată de la 5% la 30%), citiți procentul de umiditate. La activare, semnalul audio va fi redat atunci când citirile sunt peste 18%.