Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRANSAIR 6619 40 50 Cot de montaj Pentru 38.10 mm | AG6XMN 49K696 / 6619 40 50GR

TRANSAIR 6619 40 50 Cot de montaj Pentru 38.10 mm

În stoc
Articol: AG6XMN Model: 6619 40 50Cruce Ref: 49K696 / 6619 40 50GR
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
€270.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
CuloriNegru
Dimensiune de montare1.5 "
Pentru tubulatura OD 138.10mm
MaterialAlamă tratată / poliamidă
TipCot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7412200035

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montarePreț
TRANSAIR 6609 17 14 Cot de montare Pentru 12.70 mm | AG6XLZ 49K683 / 6609 17 14GR 6609 17 141 / 4 "€145.79
TRANSAIR 6609 17 22 Cot de montare Pentru 12.70 mm | AG6XMA 49K684 / 6609 17 22GR 6609 17 221 / 2 "€135.69
TRANSAIR 6609 25 22 Cot de montare Pentru 22.22 mm | AG6XMB 49K685 / 6609 25 22GR 6609 25 221 / 2 "€147.28
TRANSAIR 6609 25 28 Cot de montare Pentru 22.22 mm | AG6XMC 49K686 / 6609 25 28GR 6609 25 283 / 4 "€153.61
TRANSAIR 6609 25 35 Cot de montare Pentru 22.22 mm | AG6XMD 49K687 / 6609 25 35GR 6609 25 351"€164.85
TRANSAIR 6609 40 35 Cot de montare Pentru 38.10 mm | AG6XME 49K688 / 6609 40 35GR 6609 40 351"€325.79
TRANSAIR 6609 40 43 Cot de montare Pentru 38.10 mm | AG6XMF 49K689 / 6609 40 43GR 6609 40 431.25 "€314.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRANSAIR 6619 40 50 Cot de montaj Pentru 38.10 mm
€270.40 /unitate