Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRANSAIR 6636 28 22 Fixare Suport de perete Pentru 19.05 mm | AG6XLN 49K671 / 6636 28 22GR

TRANSAIR 6636 28 22 Fixare Suport de Perete Pentru 19.05 mm

În stoc
Articol: AG6XLN Model: 6636 28 22Cruce Ref: 49K671 / 6636 28 22GR
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
€251.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
CuloriNegru
Dimensiune de montare1 / 2 "
Pentru tubulatura OD 119.05mm
MaterialAlamă tratată / poliamidă
TipSuport de perete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302419080

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
TRANSAIR 6638 25 22 Montare robinet cu bilă pentru 25 mm | AG6XLV 49K678 / 6638 25 22GR 6638 25 22Robinet cu bilă€540.30
TRANSAIR 6653 25 22 06 Fitting Colector Pentru 22.22mm | AG6XLW 49K679 / 6653 25 22 06GR +6653 25 22 06Colector€964.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRANSAIR 6636 28 22 Fixare Suport de Perete Pentru 19.05 mm
€251.10 /unitate