Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRANSAIR 6668 25 22 Montare robinet cu bilă pentru 25 mm | AG6XLX 49K681 / 6668 25 22GR

TRANSAIR 6668 25 22 Montare robinet cu bilă pentru 25 mm

În stoc
Articol: AG6XLX Model: 6668 25 22Cruce Ref: 49K681 / 6668 25 22GR
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
€191.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
CuloriNegru
Dimensiune de montare1 / 2 "
Pentru tubulatura OD 125mm
MaterialAlamă tratată / poliamidă
TipRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481803025

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRANSAIR 6679 17 22 Montare robinet cu bilă pentru 12.70 mm | AG6XLP 49K672 / 6679 17 22GR 6679 17 22€387.39
TRANSAIR 6679 25 22 Montaj robinet cu bilă pentru 22.22 mm | AG6XLQ 49K673 / 6679 25 22GR 6679 25 22€543.37
TRANSAIR 6694 17 22 Montare robinet cu bilă pentru 12.70 mm | AG6XLT 49K676 / 6694 17 22GR 6694 17 22€407.32
TRANSAIR 6694 25 22 Montare robinet cu bilă pentru 22.22 mm | AG6XLU 49K677 / 6694 25 22GR 6694 25 22€585.23
TRANSAIR 6668 40 22 Montare robinet cu bilă pentru 38.10 mm | AG6XLY 49K682 / 6668 40 22GR 6668 40 22€203.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRANSAIR 6668 25 22 Montare robinet cu bilă pentru 25 mm
€191.69 /unitate